Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; ESR: 5,3mΩ; THT; ±10%; -55÷105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; ESR: 5,3mΩ; THT; ±10%; -55÷105°C
Kondensator: Polypropylen; 3,3uF; ESR: 5,3mΩ; THT; ±10%; -55÷105°C
Artikel-Nr.:
     2805-C4AF1BU4330A11K
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF1BU4330A11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 27,5mm
Betriebstemperatur: -55...105°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: 31,5x29x19mm
Max. Betriebsspannung: 250V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 3,3µF
Impulsresistenz: 38V/μs
Klimakategoria: IEC 60068-1;55/105/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 125A
Entspricht Norm: AEC Q200
Betriebsstrom max.: 8A
ESR Widerstand: 5,3mΩ
Herstellerserie: C4AF
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
72
€ 5,90*
ab € 1,61*
€ 2,13*
1 Tag
25
1
€ 14,99*
ab € 1,91*
€ 3,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 153,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C4AF1BU4330T11K
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.