Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 10uF; ESR: 6,3mΩ; THT; ±5%; C4AE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 10uF; ESR: 6,3mΩ; THT; ±5%; C4AE
Kondensator: Polypropylen; DC-Link; 10uF; ESR: 6,3mΩ; THT; ±5%; C4AE
Artikel-Nr.:
     2805-C4AEQBW5100A3JJ
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AEQBW5100A3JJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 37,5x10,2mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: 42,5x37x28mm
Max. Betriebsspannung: 1,1kV DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 10µF
Impulsresistenz: 20V/μs
Klimakategoria: 40/085/56
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 196A
Betriebsstrom max.: 11A
ESR Widerstand: 6,3mΩ
Herstellerserie: C4AE
Kondensator-Art: DC-Link
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 5,84*
€ 12,85*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,57*
€ 14,21*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C4AQUBW5100A3JJ
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.