Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 20uF; Ausg: M6 Schrauben; ESR: 3mΩ; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 20uF; Ausg: M6 Schrauben; ESR: 3mΩ; ±5%
Kondensator: Polypropylen; 20uF; Ausg: M6 Schrauben; ESR: 3mΩ; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C44AJFP5200ZD0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AJFP5200ZD0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M8
Ausgangsraster: 22,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø50x101mm
Max. Betriebsspannung: 400V AC;700V DC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: M6 Schrauben
Fassungsvermögen: 20µF
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 800A
Betriebsstrom max.: 25A
ESR Widerstand: 3mΩ
Herstellerserie: C44A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 31,23*
€ 8,95*
ab € 23,85*
€ 46,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.