Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 80uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 5mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 80uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 5mΩ
Kondensator: Polypropylen; 80uF; Ausg: Schrauben M10; ESR: 5mΩ
Artikel-Nr.:
     2805-C44AHGP5800ZA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C44AHGP5800ZA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
Filmkondensator
Hersteller: KEMET
Montage: Schraube M12
Ausgangsraster: 22,3mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø65x135mm
Max. Betriebsspannung: 600V DC;330V AC
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Schrauben M10
Fassungsvermögen: 80µF
Klimakategoria: 40/85/21
Kondensatorenanwendung: filternd
Strom im max. Impuls: 1,6kA
Betriebsstrom max.: 32A
ESR Widerstand: 5mΩ
Herstellerserie: C44A
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
108
€ 6,90*
ab € 38,49*
€ 44,99*
1
€ 8,95*
ab € 46,46*
€ 72,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 44,99*
€ 53,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 108 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 4.858,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.