Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: für Motoren, Betrieb; 1uF; 470VAC; Ø25x56,5mm; ±5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 1uF; 470VAC; Ø25x56,5mm; ±5%
Kondensator: für Motoren, Betrieb; 1uF; 470VAC; Ø25x56,5mm; ±5%
Artikel-Nr.:
     2805-C274AC34100AA0J
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC34100AA0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Hersteller: KEMET
Betriebstemperatur: -25...85°C
Toleranz: ±5%
Gehäuseabmessungen: Ø25x56,5mm
Befestigung: Schraube M8
Kondensator-Typ: Polypropylen
Ausgänge: Verbinder 6,35x0,8mm
Fassungsvermögen: 1µF
Betriebsspannung: 470V AC
Lebensdauer: 10000h
Kondensatorenserie: C27
Klimakategoria: 25/085/21
Kondensatorenanwendung: für Motoren, Betrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 162 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.