Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 5Mbps; Up: 10Mbps; LGA; SMD; GNSS,LTE CAT1bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C17QS-WW-GNBN
Hersteller:
     CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Herst.-Nr.:
     C17QS-WW-GNBN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: LGA
Versorgungsspannung: 3,6...4,5V DC
Schnittstelle: USB 2.0;UART x4;SWD;USIM
Abmessungen: 26,5x22,5x2,3mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Kommunikationsprotokoll: HTTPS;TCP;PPP;MQTTS;FTPS
Übertragung: GNSS;LTE CAT1bis
Transfer Uplink: 10Mbps
Transfer Downlink: 5Mbps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 30,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.