Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 10Mbps; Up: 5Mbps; LGA; SMD; 2G,GNSS,LTE CAT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C10QM-EAJ-24GNN
Hersteller:
     CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Herst.-Nr.:
     C10QM-EAJ-24GNN
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Gehäuse: LGA
Versorgungsspannung: 3,6...4,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;USB 2.0;UART x3;JTAG;PCM;Bluetooth;WiFi;ADC x2;USIM 3V/1.8V;SGMII;SDIO 3.0;GPIO x9
Abmessungen: 37x21,8x2,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Kommunikationsprotokoll: HTTPS;TCP;PPP;MQTTS;FTPS
Übertragung: LTE CAT1;GNSS;2G
Betriebssystem: Linux 4.14
Transfer Uplink: 5Mbps
Transfer Downlink: 10Mbps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,92*
€ 49,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,28*
€ 47,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.