Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 5Mbps; Up: 10Mbps; mPCIe; 2G,GNSS,LTE CAT1; eSIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C10QM-EA-22GNH-MPE
Hersteller:
     CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Herst.-Nr.:
     C10QM-EA-22GNH MPCIE
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Betriebstemperatur: -30...75°C
Gehäuse: mPCIe
Versorgungsspannung: 3,6...4,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;USB 2.0;UART x3;JTAG;PCM;ADC x2;USIM 3V/1.8V;SGMII;SDIO 3.0;GPIO x9
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: eSIM
Kommunikationsprotokoll: HTTPS;UDP;TCP;PPP;SNMP;MQTTS;FTPS;WSS
Übertragung: LTE CAT1;GNSS;2G
Betriebssystem: Linux 4.14
Transfer Uplink: 10Mbps
Transfer Downlink: 5Mbps
Status des Teils: für Neuprojekte nicht empfohlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 60,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,71*
€ 71,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,84*
€ 68,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,96*
€ 66,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.