Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: LTE; Down: 150Mbps; Up: 50Mbps; LGA; SMD; GNSS,LTE CAT4; eSIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-C10GS-GNA4H
Hersteller:
     CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Herst.-Nr.:
     C10GS-GNA4H
EAN/GTIN:
     k.A.
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: CAVLI WIRELESS INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse: LGA
Versorgungsspannung: 3,6...4,5V DC
Schnittstelle: SPI;I2C;USB 2.0;UART x3;PCM;SDIO;GMII;RGMII;USIM
Abmessungen: 37x21,8x2,8mm
Kommunikationsmodul-Typ: LTE
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: eSIM
Übertragung: LTE CAT4;GNSS
Transfer Uplink: 50Mbps
Transfer Downlink: 150Mbps
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,37*
€ 57,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.