Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 22nF; 100V; X7R; ±10%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-C0805X223K1RACTU
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0805X223K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 22nF
Betriebsspannung: 100V
Kondensatoreneigenschaften: elastische Abführungen
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Alias: C0805X223K1RAC7800
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2573
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0776*
€ 0,2174*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 2,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,43*
€ 2,8917
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C223K1RACTU
ab € 0,0266*
Ähnlich
Kemet
C0805S223K1RACTU
ab € 0,079*
Ähnlich
Yageo
CC0805KRX7R0BB223
ab € 0,0175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.