Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 10nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0402


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-C0402C103J5RAC
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C103J5RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Alias: C0402C103J5RAC7867
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
10000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00607*
€ 0,01209*
Lager 2805
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 2,99*
100
pro Packung
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 6,02*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,99*
€ 3,5581
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,30*
€ 1,547
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,96*
€ 1,1424
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,78*
€ 0,9282
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0062* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Yageo
CC0402JRX7R9BB103
ab € 0,00244*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.