Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 137A; 1,25÷1,4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 137A; 1,25÷1,4mm
Diode: Gleichrichter; THT; 200V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 137A; 1,25÷1,4mm
Artikel-Nr.:
     2805-BYV32E-200.127
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BYV32E-200,127
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: WeEn Semiconductors
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB;SOT78
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsstrom max.: 20A
Vorwärtsspannung max.: 0,72V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 25ns
Strom im max. Impuls: 137A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,25...1,4mm
Weitere Suchbegriffe: diode 20a, gleichrichterdiode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,62*
€ 1,16*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,18*
1 Tag
1248
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
5
€ 8,95*
ab € 0,86*
€ 1,76*
1 Tag
2200
1
€ 14,99*
ab € 0,464*
€ 1,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,56*
Zubehör
Schurter
8020.0605.PT
ab € 0,781*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.