Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabellose Kopfhörer mit Mikrofon; schwarz; USB C-Buchse; 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTHS-M-01
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     BTHS-M-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Gembird Headsets
Computer-Headset
Headset
Hersteller: GEMBIRD
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB C-Buchse
Impedanz: 32Ω
Schnittstelle: Bluetooth 5.0
Transportband: 20Hz...20kHz
Fassungsvermögen: 500mAh
Betriebsdauer: 12h
Eigenschaften des Computerzubehörs: mono
Computer Zubehör-Typ: kabellose Kopfhörer mit Mikrofon
Ausführung: kabellos;Bluetooth 5.0
Bereich: 10m
Lautsprecherempfindlichkeit: 42dB
Bluetooth: 5
Batterie/Akku: interner Li-Akku
Aufladezeit: 1,5h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.