Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triac; 600V; 4A; TO220AB; Igt: 5mA; Ufmax: 1,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BTA04-600TW-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     BTA04-600TW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
triac
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 4A
Vorwärtsspannung max.: 1,6V
Gatestrom: 5mA
Verpackungs-Art: Tube
Typ des Thyristors: Triac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,221*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,996*
€ 1,18524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,402*
€ 0,47838
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,318*
€ 0,37842
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,271*
€ 0,32249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,221*
€ 0,26299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.