Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: PTC Polymer; 1,5A; SMD; Polyswitch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD, 15 V (DC), 40 A, 3 A (Trip), 1.5 A (Hold), RF0
PTC-Sicherung, rückstellbar, SMD, 15 V (DC), 40 A, 3 A (Trip), 1.5 A (Hold), RF0
Artikel-Nr.:
     2805-BSMDP-1.50A
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RF0308-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1,5A
Größe A: 9,4mm
Sicherungs-Typ: PTC Polymer
Max. Spannung: 15V
Größe B: 3mm
Max. Widerstand: 0,25Ω
Handelsname: Polyswitch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1500
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,48*
Lager 2805
2
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 260 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.