Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 100mA; 250V; SMD; Keramik; 8x4,5x4,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; träge; 100mA; 250V; SMD; Keramik; 8x4,5x4,5mm
Sicherung: Schmelz; träge; 100mA; 250V; SMD; Keramik; 8x4,5x4,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BSMD250-T0.1A
Hersteller:
     Siba
Herst.-Nr.:
     160000.0,1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinstsicherung
Subminiature-Sicherung
SMD-Sicherung
kleinstsicherung 100ma träge
Hersteller: SIBA
Montage: SMD
Kontaktbeschichtung: versilbert
Nennspannung: 0,25kV
Nennstrom: 0,1A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 100A
Spannungsabfall max.: 0,35V
I2t Energie: 0,06A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 8x4,5x4,5mm
Verpackungs-Art: Beutel - 5 Riemen je 20 Stk.
Sicherung-Aart: Keramik
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 400ms;2,75In: max 10s;4In: min 150ms;4In: max 3s;10In: min 20ms;10In: max 150ms
Weitere Suchbegriffe: smd-sicherung, siba smd-sicherung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 1,03*
€ 1,50*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 2,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.