| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-5-089-13 Herst.-Nr.: 5-089-13 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Material: Edelstahl Werkzeug-Typ: Pinzette Klingenform: gebogen Spitzenform: scharf Pinzettenlänge: 115mm Ausführung: ESD |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Pinzette SMD, SMD-Pinzette, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzette SMD, SMD-Präzisionspinzette, bernstein tools for electronics edelstahl esd pinzette, pinzette isoliert, präzisions-pinzette 115 mm |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,61* | € 16,72* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,58* | € 16,75* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,53* | € 21,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|