| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BRN-4-624 Herst.-Nr.: 4-624 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: BERNSTEIN Gesamtlänge: 180mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: Präzision Länge der Spitze: 80mm Ausführung: ESD Ausführung der Lötspitze: Phillips Bit-Größe: PH1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubendreher Phillips, ESD-Schraubenzieher Phillips, Phillips-ESD-Schraubendreher, Phillips-ESD-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph 1x80, phillips-vde-schraubendreher ph1, vde phillips-schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,49* | € 5,59* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,73* | € 5,62* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,77* | € 5,65* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 7,15* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,37* | € 9,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|