Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; L.Klingen: 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; L.Klingen: 22mm
Schraubendreher; Phillips; Präzision; PH0; L.Klingen: 22mm
Artikel-Nr.:
     2805-BRN-4-367-AL
Herst.-Nr.:
     4-367-AL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Hersteller: BERNSTEIN
Gesamtlänge: 112mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material des Handgriffs: Aluminium
Länge der Spitze: 22mm
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH0
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,87*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,57*
€ 7,42*
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 7,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.