Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RTCC System; I2C,serial; SO8; 3÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BQ32000D
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     BQ32000D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Echt-Zeit-Uhr
Echtzeituhr
Real Time Clock
I2C Bus
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
DC Versorgungsstrom: 100µA
Betriebsspannung: 3...3,6V
Frequenz: 32,768kHz
Integrierten Schaltkreises-Typ: RTCC System
Schnittstelle: I2C;serial
Datumsformat: YY-MM-DD-dd
Uhrenformat: HH:MM:SS (24h)
Weitere Suchbegriffe: real-time clock
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 2,05*
2 Tage
814
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 4,59*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.