Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 15W; UEing: 9÷36V; UAusg: 12VDC; UAusg2: -12VDC; DIP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BPM15-120-Q12-C
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BPM15-120-Q12-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc-dc wandler 15w
Hersteller: Murata Power Solutions
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP
Leistung: 15W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 25,91x25,91x10,16mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,625A
Isolationsspannung: 1,6kV DC
Eingangsspannung: 9...36V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -12V DC
Wirkungsgrad: 82%
Ausgangsstrom 2: 0,625A
Herstellerserie: BPM
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, dc-dc wandler 15w
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
6
€ 5,90*
ab € 492,71008*
€ 546,34*
1
Frei Haus
ab € 462,84*
€ 563,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 546,34*
€ 650,1446
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 529,03008*
€ 629,5458
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 492,71008*
€ 586,325
pro Paket
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 30,79438* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 3.278,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.