Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filter: Entstörkondensator; 16VDC; SMD; 12,1x9,1x3,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata BNX02 EMV-Filter Oberflächenmontage, Lötanschluss 15A 16 V dc 1GHz 12.1 x 9.1 x 3.5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BNX028-01L
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BNX028-01L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Min. Isolationswiderstand: 1,1MΩ
Betriebstemperatur: -40...105°C
Gehäuseabmessungen: 12,1x9,1x3,5mm
Betriebsspannung: 16V DC
Filter-Typ: Entstörkondensator
Betriebsstrom max.: 20A
Dielektrizitätswiderstand: 40V
Anwendung der Filter: als Entstörfilter in Schaltnetzteilen
Herstellerserie: BNX
Weitere Suchbegriffe: emv-filter murata, netzentstörfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,29*
€ 3,55*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 7,15*
1 Tag
680
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 8,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 800 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.