Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Bluetooth; Bluetooth: 5.0; 15dBm; Klasse: 2; UART; SMD; Audio


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-BM64SPKS1MC20003AA
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM64SPKS1MC2-0003AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
audio ic
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: SMD
Versorgungsspannung: 3...4,2V DC
Frequenz: 2,402...2,48GHz
Schnittstelle: UART
Verpackungs-Art: Tray
Abmessungen: 32x15x2,5mm
Kommunikationsmodul-Typ: Bluetooth
Eigenschaften der Kommunikationsmodule: geschirmt;Antenne
Empfängerempfindlichkeit: -90dBm
Sendestärke: 15dBm
Modul-Art: Audio
Bluetooth: 2
Bluetooth version: 5.0
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
56
Frei Haus
ab € 11,40*
€ 14,29*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 12,60*
€ 20,27*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 112 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.