Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entw.Kits: Microchip; Prototypenplatine; Komp: BM64SPKS1MC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BM-64-EVB-C1
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     BM-64-EVB-C1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Steckverbinder-Art: Jack 3,5mm;USB B micro;Stift
Setinhalt: Prototypenplatine
Schnittstelle: UART;USB;I2S
Kommunikationsprotokoll: Bluetooth
Entwicklungskit-Typ: Microchip
Komponenten: BM64SPKS1MC1
Bluetooth: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 285,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,73*
€ 340,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,97*
€ 335,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,77*
€ 294,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,68*
€ 285,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,32*
€ 272,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.