Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Perle; Imp.@ 100MHz: 470Ω; SMD; 0,25A; 0603; R: 0,55Ω


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BLM18BD471SN1D
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM18BD471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Hersteller: MURATA
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Widerstand: 0,55Ω
Betriebsstrom: 0,25A
Impedanz bei 100MHz: 470Ω
Ferrit-Typ: Perle
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3740
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0159*
€ 0,1071*
Lager 2805
10
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,185*
€ 0,427*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 0,427*
€ 0,50813
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,333*
€ 0,39627
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0185* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 4,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,91*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 145,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.