Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil: Labor; geregelt,mehrkanal; 32VDC; 6A; 32VDC; 6A; 5VDC; 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil: Labor; geregelt,mehrkanal; 32VDC; 6A; 32VDC; 6A; 5VDC; 3A
Netzteil: Labor; geregelt,mehrkanal; 32VDC; 6A; 32VDC; 6A; 5VDC; 3A
Artikel-Nr.:
     2805-BK1673
Hersteller:
     B&K Precision
Herst.-Nr.:
     BK1673
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Hersteller: B&K PRECISION
Betriebstemperatur: 10...40°C
Verwendeten Displays-Art: LED
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Ausgangsspannung: 32V DC
Ausgangsstrom: 6A
Anzahl Kanäle: 3
Netzteil-Typ: Labor
Ausgangsspannung 2: 32V DC
Abmessungen: 230x170x310mm
Standardausstattung: Messkabel;Netzteil;Bedienungsanleitung
Messgerät-Eigenschaften: 3 Ausgänge (2 regelbare und 1 fixer)
Ausgangsstrom 2: 6A
Ausgangsspannung 3: 5V DC
Ausgangsstrom 3: 3A
Netzteil-Art: geregelt;mehrkanal
Welligkeit und Rauschen der Spannung (geregelt): ≤1mVrms
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
BKPRECISIO:
BKPRECISIO
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 895,70*
€ 1.048,01*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 991,02*
€ 1.125,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.125,80*
€ 1.339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.108,83*
€ 1.319,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.066,08*
€ 1.268,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.035,51*
€ 1.232,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,02*
€ 1.179,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.