Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 8A; 250VAC; schnell; 5x20mm; S501; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-S501-V-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-S501-V-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 9mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 0,102V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
I2t Energie: 104A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: S501
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;axial;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: min 40ms;2,75In: max 20s;4In: min 10ms;4In: max 1s;10In: max 30ms;1,5In: min 30min;2,1In: max 30min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.