Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 8A; 125VAC; schnell; 5x20mm; GMA; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-GMA-V-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-GMA-V-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 125V AC
Widerstand: 9mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 0,11V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 200A / 125V AC
I2t Energie: 280A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: GMA
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;axial;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,35In: max 60min;2In: max 2min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,39*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.