Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 750mA; 250VAC; schnell; zylindrisch,aus Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BK-AGC-V-3-4-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     BK-AGC-V-3-4-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 272mΩ
Nennstrom: 0,75A
Spannungsabfall: 309mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 35A / 250V AC;10kA / 125V AC;1kA / 32V AC
I2t Energie: 1,716A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 6,3x32mm
Verpackungs-Art: Karton
Herstellerserie: AGC
Sicherung-Aart: Mini;aus Glas;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 2In: max 120s;1In: min 4h;1,35In: max 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,47*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.