Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; BiTOne,H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; schwarz; 450V,750V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; BiTOne,H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; schwarz; 450V,750V
Leitungen; BiTOne,H07V-K; Line; Cu; 2,5mm2; PVC; schwarz; 450V,750V
Artikel-Nr.:
     2805-BITNER-IG2001.03
Hersteller:
     BITNER
Herst.-Nr.:
     IG2001.03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k schwarz 100m
Hersteller: BITNER
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07V-K;BiTOne
Anzahl Adern: 1
Verpackungs-Art: Karton
Leitungsaußendurchmesser: 3,6mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 2,5mm2
Kabelaufbau: 1x2,5mm2
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,437* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,81*
€ 108,0639
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,92*
€ 87,9648
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 62,25*
€ 74,0775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,14*
€ 64,4266
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 51,95*
€ 61,8205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,14*
€ 60,8566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 43,70*
€ 52,003
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.