Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF switch; DPDT; Ch: 2; ATSLP-10-2; 1,65÷3,4VDC; 0,1÷6GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: RF switch; DPDT; Ch: 2; ATSLP-10-2; 1,65÷3,4VDC; 0,1÷6GHz
IC: RF switch; DPDT; Ch: 2; ATSLP-10-2; 1,65÷3,4VDC; 0,1÷6GHz
Artikel-Nr.:
     2805-BGSX22G2A10
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGSX22G2A10E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: SMD
Gehäuse: ATSLP-10-2
Versorgungsspannung: 1,65...3,4V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF switch
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 0,1...6GHz
Anwendung: Telekommunikation
Ausgangskonfiguration: DPDT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,65*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.