Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Polypropylen; 100nF; THT; ±20%; 15mm; 630VDC; 310VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Polypropylen; 100nF; THT; ±20%; 15mm; 630VDC; 310VAC
Kondensator: Polypropylen; 100nF; THT; ±20%; 15mm; 630VDC; 310VAC
Artikel-Nr.:
     2805-BFC233921104
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BFC233921104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Hersteller: VISHAY
Montage: THT
Ausgangsraster: 15mm
Toleranz: ±20%
Kondensator-Typ: Polypropylen
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 630V DC;310V AC
Äußere Abmessungen: 17,5x5x11mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,08*
€ 0,3196*
1 Tag
5792
1
€ 14,99*
ab € 0,189*
€ 0,66*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3196*
€ 0,38032
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1438*
€ 0,17112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1185*
€ 0,14102
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,196* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epcos
B32922C3104M000
ab € 0,111*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.