Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmiergerät: universell; USB; ZIF-Fassung 48pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BEEPROG2C
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     60-0059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Hersteller: ELNEC
Steckverbinder-Art: ZIF-Fassung 48pin
Äußere Abmessungen: 140x195x55mm
Setinhalt: Dokumentation;Stromversorgungskabel;USB-Kabel;ISP-Kabel;Staubschutz;ZIF-Diagnosefassung;ISP-Diagnosefassung
Integrierte Schaltkreise Programmiergeräte-Typ: universell
Kommunikation mit dem Computer: USB
Eigenschaften der Sets für Entwicklungs- und Programmierboards: ISP-Programmierung möglich;Testen der Schaltkontakte mit Fassung des Programmiergeräts;Eingabe beliebiger Programmierspannung im Bereich 1,8 bis 26V für Masse, Versorgungsspannung;Programmierung von 53054 Systemen möglich
Anschlussgeräte: AVR;ARM7;ARM9;PIC;EEPROM;EPROM;FLASH;MCS-51;SILICON LABS;NV RAM;PSoC;STMicroelectronics;TEXAS INSTRUMENTS;ZILOG;PLD ALTERA;PLD LATTICE;PLD XILINX;CYPRESS
Bediente Formate: ABEL;BIN;CUPL;HEX;JAM(STAPL);JED;OrCAD;PALASM;SVE;TANGO PLD;VME
Software: kompatibel mit Windows 2000;kompatibel mit Windows 7;kompatibel mit Windows Me;kompatibel mit Windows NT;kompatibel mit Windows Vista;kompatibel mit Windows XP;kompatibel mit Windows 98;beigefügt
Anschlüsse für das Land: Europa
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ELNEC:
ELNEC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 943,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,67*
€ 1.122,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 930,10*
€ 1.106,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,50*
€ 1.078,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,13*
€ 1.062,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,02*
€ 1.043,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.