Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Stecker,Micro-USB-B-Stecker; vernickelt; 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,Micro-USB-B-Stecker; vernickelt; 2m
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,Micro-USB-B-Stecker; vernickelt; 2m
Artikel-Nr.:
     2805-BDGBH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     BDGBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung 2m
Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Jack - USB
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;Micro-USB-B-Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 3,5mm
Ummantelung: Textil
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.