Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; Jack 3,5mm Stecker,RCA-Stecker x3; 2m; schwarz; PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,RCA-Stecker x3; 2m; schwarz; PVC
Kabel; Jack 3,5mm Stecker,RCA-Stecker x3; 2m; schwarz; PVC
Artikel-Nr.:
     2805-BCJBH
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     BCJBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: VENTION
Kontaktbeschichtung: vergoldet
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: verzinnt
Kabellänge: 2m
Verbindungskabel-Typ: Jack - RCA
Bauart Kabel/Anschluss: Jack 3,5mm Stecker;RCA-Stecker x3
Leitungsaußendurchmesser: 3,8mm
Ausführung: stereo
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 2m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.