Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder; L: 150mm; W: 4,6mm; AISI 304 Edelstahl; 445N; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbinder; L: 150mm; W: 4,6mm; AISI 304 Edelstahl; 445N; schwarz
Kabelbinder; L: 150mm; W: 4,6mm; AISI 304 Edelstahl; 445N; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-BC44-150
Hersteller:
     Raychem
Herst.-Nr.:
     BC44-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Hersteller: RAYCHEM RPG
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -60...150°C
Länge: 0,15m
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Stärke: 0,25mm
Beschichtungsmaterial: Polyester
Breite der Kabelbinder: 4,6mm
Kabel Zubehör-Typ: Kabelbinder
Material der Kabelbinder: AISI 304 Edelstahl
Schlingendurchmesser max.: 34mm
Festigkeit der Kabelbinder: 445N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,16* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,93*
€ 3,4867
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,70*
€ 3,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,06*
€ 2,4514
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,60*
€ 1,904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.