Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: NPN; bipolar; 45V; 0,8A; 0,625W; TO92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2805-BC33725TA
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BC33725TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
transistor npn to-92
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO92
Frequenz: 100MHz
Kollektor-Emitter-Spannung: 45V
Transistorverstärkung: 100...400
Kollektor-Emitter-Strom: 0,8A
Transistor-Typ: NPN
Verlustleistung: 0,625W
Polarisierung: bipolar
Verpackungs-Art: Ammo Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0676*
1 Tag
3011
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1681*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0816*
€ 0,1767*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0467*
€ 0,4582*
1 Tag
3655
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0467*
€ 0,5428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4582*
€ 0,54526
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,287*
€ 0,34153
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1146*
€ 0,13637
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0723*
€ 0,08604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0467*
€ 0,05557
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.