Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versorgung; L: 1,5m; Außenmaße: 65x45x30mm; 90÷264VAC; 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BB-RPS-V2-WR2-UK
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-RPS-V2-WR2-UK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: 0...40°C
Versorgungsspannung: 90...264V AC
Äußere Abmessungen: 65x45x30mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsanschlusses-Art: Steckverbinder 2pin
Kabellänge: 1,5m
Industriemodul-Typ: Versorgung
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.