Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wireless bridge; WiFi; 5VDC; -20÷85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BB-ABDN-ER-DP551U
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-ABDN-ER-DP551U
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: -20...85°C
Versorgungsspannung: 5V DC
Industriemodul-Typ: wireless bridge
Modul-Art: WiFi
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 288,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,08*
€ 342,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,60*
€ 327,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,28*
€ 287,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,20*
€ 262,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.