Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS232/RS422/RS485; 10÷48VDC; 115,2kbps; 98x43x23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BB-4WSD9OTB
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-4WSD9OTB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: 0...70°C
Versorgungsspannung: 10...48V DC
Äußere Abmessungen: 98x43x23mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Industriemodul-Typ: Konverter
Modul-Art: RS232/RS422/RS485
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 103,67*
€ 134,70*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 209,62*
€ 258,80*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,89*
€ 156,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.