Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konverter; RS232/RS485; 12÷16VDC; Mat.Geh: Kunststoff; 115,2kbps


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-BB-485SD9TB
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     BB-485SD9TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
Adapter RS485
RS485 Adapter
Hersteller: ADVANTECH
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Stromquelle: Stromversorgung über -Port
Versorgungsspannung: 12...16V DC
Äußere Abmessungen: 87x32x16mm
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 115,2kbps
Industriemodul-Typ: Konverter
Modul-Art: RS232/RS485
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
ADVANTECH:
ADVANTECH
Weitere Suchbegriffe: adapter rs232
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 65,78*
€ 86,82*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,79*
€ 167,76*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,86*
€ 95,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.