Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichterdiode Schottky; SMD; 30V; 0,2A; SC90,SOD323F


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT54J-QX
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54J-QX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Hersteller: NEXPERIA
Montage: SMD
Gehäuse: SOD323F;SC90
Fassungsvermögen: 10pF
Rückspannung max.: 30V
Vorwärtsspannung max.: 0,8V
Vorwärtsstrom: 0,2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 0,6A
Leck strom: 2µA
Anwendung: Automobilbranche
Verlustleistung: 0,55W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichterdiode Schottky
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 120.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 120000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.