Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; AAA,R3; nicht aufladbar; 4Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; AAA,R3; nicht aufladbar; 4Stk.
Batterie: Zink-Kohle; 1,5V; AAA,R3; nicht aufladbar; 4Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-R03/GP-B4
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     24G-S2
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
Hersteller: GP
Nennspannung: 1,5V
Ausgänge: Fehlen
Größe der Zelle: AAA;R3
Batterie-Typ: Zink-Kohle
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Verpackungs-Art: Blister
Anzahl im Set/Package: 4Stk.
Herstellerserie: GREENCELL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,62*
€ 3,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,76*
€ 2,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.