Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar; Ø34x61mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar; Ø34x61mm
Batterie: Lithium; 3,6V; D; 19000mAh; nicht aufladbar; Ø34x61mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER34615SB/CNR
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     ER34615SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø34x61mm
Größe der Zelle: R20;D
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 19Ah
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 9,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,96*
€ 45,1724
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,18*
€ 43,0542
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,05*
€ 35,7595
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,63*
€ 31,6897
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,87*
€ 29,5953
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,27*
€ 27,6913
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.