Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø25,6x49,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø25,6x49,5mm
Batterie: Lithium; 3,6V; C; 8500mAh; nicht aufladbar; Ø25,6x49,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER26500CNR
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     ER26500CNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Lötplättchen
Äußere Abmessungen: Ø25,6x49,5mm
Maximalstrom: 0,4A
Größe der Zelle: C;R14
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 8,5Ah
Dauerentladestrom: 230mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 7,085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,15*
€ 33,4985
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,39*
€ 32,5941
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 25,36*
€ 30,1784
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,37*
€ 23,0503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,72*
€ 22,2768
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,72*
€ 21,0868
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,17*
€ 16,8623
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.