Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar
Batterie: Lithium; 3,6V; AA; 2400mAh; nicht aufladbar
Artikel-Nr.:
     2805-BAT-ER14500PF/1X1
Hersteller:
     TEKCELL
Herst.-Nr.:
     ER14500PF/1X1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Hersteller: TEKCELL
Nennspannung: 3,6V
Ausgänge: Printmontage
Äußere Abmessungen: Ø14,3x49,5mm
Maximalstrom: 80mA
Größe der Zelle: AA;R6
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 2,4Ah
Dauerentladestrom: 20mA
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,30*
€ 11,067
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,45*
€ 8,8655
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.