Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie: Lithium; 3V; CR2450,Knopfzelle; 600mAh; nicht aufladbar


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-BAT-CR2450HP2C/A
Hersteller:
     AKYGA BATTERY
Herst.-Nr.:
     AKY1105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Hersteller: AKYGA BATTERY
Nennspannung: 3V
Raster Montageöffnungen: 17,8mm
Befestigung: horizontal
Ausgänge: Printmontage;2pin
Äußere Abmessungen: Ø24,5x5mm
Größe der Zelle: Knopfzelle;CR2450
Batterie-Typ: Lithium
Fassungsvermögen: 600mAh
Batterieeigenschaften: nicht aufladbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,12*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,824* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,88*
€ 8,1872
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,12*
€ 4,9028
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.