Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x80; Kopf: Ring; Stahl; Zink; DIN 444A; 6mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-B6X80/BN253
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1105329
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Länge: 80mm
Gewinde: M6
Beschichtungsmaterial: Zink
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
Festigkeitsklasse: 4.6
BN Norm: BN 253
DIN Norm: DIN 444A
Weitere Suchbegriffe: ringschraube m6, ringschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 118,87*
€ 141,4553
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 117,08*
€ 139,3252
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,32*
€ 120,5708
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,40*
€ 106,386
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,25*
€ 90,7375
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.