Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konische Stifte; Stahl; BN 1970; Ø: 6mm; L: 60mm; DIN 7979; ISO 8735


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Konische Stifte; Stahl; BN 1970; Ø: 6mm; L: 60mm; DIN 7979; ISO 8735
Konische Stifte; Stahl; BN 1970; Ø: 6mm; L: 60mm; DIN 7979; ISO 8735
Artikel-Nr.:
     2805-B6X60/BN1970
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     1431129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN ISO 8735
ISO 8735
Zylinderstift DIN EN ISO 8735
Zylinderstift ISO 8735
Hersteller: BOSSARD
Material: Stahl
Durchmesser: 6mm
Länge: 60mm
BN Norm: BN 1970
DIN Norm: DIN 7979
ISO Norm: ISO 8735
Sicherungs Element-Typ: Konische Stifte
Eigenschaften der Sicherungselemente: Innengewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3639* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,22*
€ 83,5618
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,44*
€ 62,4036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,00*
€ 52,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,39*
€ 43,3041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.