Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringschraube; M6x60; 1; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ringschraube; M6x60; 1; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Ringschraube; M6x60; 1; Kopf: Ring; säurebeständiger Stahl A4
Artikel-Nr.:
     2805-B6X60/BN11899
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     3060775
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindeösen
Ringschraube
Ringöse
Ösenschraube
Hersteller: BOSSARD
Material: säurebeständiger Stahl A4
Länge: 60mm
Gewinde: M6
Ring-Innendurchmesser: 6mm
Montage Element-Typ: Ringschraube
Kopf-Art: Ring
Schlitz-Art: Fehlen
BN Norm: BN 11899
DIN Norm: DIN 444B
Gewindesteigung: 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,3298* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 346,55*
€ 412,3945
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 340,72*
€ 405,4568
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 297,12*
€ 353,5728
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 255,22*
€ 303,7118
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,98*
€ 277,2462
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.